クロダルマ
スラックス(ノータック)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
色
シルバー
ネイビー
シルバー
ブラック
ウエスト(cm)
98~108
128~138
58~66
66~74
74~82
82~90
90~98
98~108
108~118
118~128
サイズ
3L
6L
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
全27種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62706220
品番
31686
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥4,279
販売価格(税別)
¥
3,890
バスケットに入れる
リサイクル素材を55%使用し、ストレッチ性、通気性、制電性に優れた男女兼用ユニフォームです。
さらに心地よくフィットするバックシャーリングで快適な着用感です。
色
シルバー
サイズ
3L
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
98~108
素材
ポリエステル100%
注意
※SS・Sはユニセックスサイズです。