35686 カーゴパンツ(ノータック) クロダルマ 62706579

35686 カーゴパンツ(ノータック) クロダルマ 62706579
35686 カーゴパンツ(ノータック) クロダルマ 62706579

カーゴパンツ(ノータック)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
ブラック
ウエスト(cm)108~118
サイズ4L
内容量1本注文コード62706579品番35686
参考基準価格(税別)¥7,600販売価格(税込)¥4,598
販売価格(税別)
4,180

リサイクル素材を55%使用し、ストレッチ性、通気性、制電性に優れた男女兼用ユニフォームです。
さらに心地よくフィットするバックシャーリングで快適な着用感です。

ブラックサイズ4L股下(cm)80ウエスト(cm)108~118素材ポリエステル100%
注意
※SS・Sはユニセックスサイズです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする