クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの ボトムス
クロダルマの 春夏 ボトムス
クライミングパンツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62706624
品番
356811
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥3,729
販売価格(税別)
¥
3,390
バスケットに入れる
トップスとボトムスを組み合わせて選べるセットアップシリーズです。
ワーク、スポーツ、アウトドアなど様々なシーンに対応できます。
色
ブラック
サイズ
LL
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
90〜98
素材
ナイロン92%、ポリウレタン8%