クロダルマ
クロダルマの シャツ・インナー
クロダルマの 長袖 シャツ・インナー
クロダルマの インナーコンプレッション 長袖
長袖アンダーレイヤー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
62707175
品番
47134
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
接触冷感素材、エアセンサーインナー史上最薄のアンダーレイヤーです。
優れたストレッチ性、吸汗速乾性、UVカット機能を発揮します。
色
ブラック
サイズ
LL
胸囲(cm)
104〜112
身長(cm)
175〜185
素材
ナイロン88%、ポリウレタン12%