727 光MAX 布シート洗浄剤 PROSTAFF(プロスタッフ) 62707199 727 光MAX 布シート洗浄剤 PROSTAFF(プロスタッフ) 62707199

光MAX 布シート洗浄剤

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(4L) 注文コード62707199 品番727
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

布シートやチャイルドシート、フロアーマット等のお手入れに最適な、除菌効果のある業務用クリーナーの大容量タイプです。
汚れを包み込んで分解&洗浄!シミや手アカをスッキリかき取れます。
洗浄・除菌・抗菌・消臭効果
ノンアルコールタイプだからチャイルドシートにも安心。

質量(g)4202 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)305×175×120 危険物の類別非危険物

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-06-24
用途:
クルマの布シート
サービス業

思った以上にシミが取れました。市販の中性洗剤では落ちなかったシミが綺麗になり満足してます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車・清掃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする