A&D
A&Dの 血圧計
A&Dの 関連商品 血圧計
A&Dの カフ(腕帯)・ブラダー
スワンミニ用アダルトカフ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62707235
品番
UM-CUF-RSA-JC1
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
交換用アダルトカフ
シングルホース付ソフト型カフ
UM-CUF-KSA-JC1の後継機種
仕様
シングルホース付き
適合機種
UA-704CR
材質
織布地
RoHS指令(10物質対応)
対応
チューブ長さ(mm)
300
適合腕周(cm)
22〜32
注意
※正しく巻かないと測定できない場合があります。