クロダルマ
クロダルマの シャツ・インナー
クロダルマの 長袖 シャツ・インナー
クロダルマの インナーコンプレッション 長袖
ハイブリッド長袖アンダーレイヤー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
62707254
品番
47136
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
さらりとした肌触りで通気性の高いジャガードメッシュの本体と丈夫な布帛の袖を組み合わせたハイブリッドアンダーレイヤーです。
ファン付き作業服ベストのインナーとして最適インナーです。
色
ネイビー
サイズ
M
胸囲(cm)
88〜96
身長(cm)
165〜175
素材
身頃:ポリエステル65%、ポリプロピレン31%、ポリウレタン4%/袖:ポリエステル65%、綿35%