Vトップ硬化剤

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(4kg) 注文コード 62707935 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

耐候性に優れ、肉持感に優れています。

用途Vトップ専用硬化剤です。 仕様2液性 粘度75〜100KU/23℃ 膜厚(μm)30/回 密度(g/cm3)塗料:1.20/23℃、揮発分:0.87/23℃ 指触乾燥時間(分)(5℃)30、(20℃)15、(30℃)10 希釈剤Vトップシンナー 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量4L 希釈率(%)(刷毛・ローラー)5〜10、(エアレス)20〜30 光沢艶有 半硬化乾燥時間(時間)(5℃)16、(20℃)8、(30℃)6 特性耐候 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 可使時間(時間)36(5℃)、16(20℃)、12(30℃) 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)(刷毛・ローラー)0.11、(エアレス)0.14 下地処理素材表面の油分・汚れ・埃等を除去し乾燥した清浄な面とする/pH10以下・含水率10%以下 塗装間隔(5℃)最大7日/最小24時間、(20℃)最大7日/最小12時間、(30℃)最大7日/最小12時間 調合比主剤80部:硬化剤20部(質量比) 加熱残分(%)57〜63
注意
※十分撹拌し、均一な塗料状態にしてから塗装する。
※希釈は必ず専用シンナーを使用する。
※春秋用:3月〜5月、9月〜11月/夏用:6月〜9月/冬用:11月〜3月
※ローラー塗装の場合は、Vトップローラー用を使用のこと。
※主剤、硬化剤は別々の販売。
※引火性の液体である。
※有機溶剤中毒の恐れがある。
※健康に有害な物質を含有している。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする