耳楽リラマスク 日本製

(11件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10枚) 注文コード62708093 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥498
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

国内製造の耳が痛くなりにくいプリーツマスク。
赤ちゃんのオムツにも使用されている肌にやさしい素材を使用。伸縮性があり長時間装着していても耳が痛くなりにくい。
3層構造でウィルス、細菌、花粉、ホコリ等の侵入をブロックします。
BFE,PFE,VFE99%カットフィルター採用。
【使用方法】
1.耳ひも部分は本体両側に一体化していますので、軽く引き剥がします。
2.折り込まれた部分を広げます。
3.耳ひもの接着部分がオモテ(前面)になるように、ひもを伸ばして耳に装着します。
4.マスク本体を上下に広げてひだを調節して顔にフィットさせます。

形状プリーツ型 ホワイト 構造3層 サイズ小顔サイズ 寸法(縦×横)(mm)90×150 ひもタイプ耳かけ式 入数(枚)10 種別簡易マスク 材質(本体)ポリプロピレン・ポリエチレン、(耳かけ部分)ポリプロピレン、(ノーズフィットワイヤー)ポリエチレン 生産国日本 対象ウイルス/細菌/花粉/ホコリ
注意
※ウイルス、細菌感染およぶ花粉を完全に防止するものではありません。
※肌に異常がある場合や、かゆみ・かぶれ・発疹等の症状が現れた時は、ただちに使用を中止し医師にご相談ください。
※使用時の不織布のニオイなどで気分が悪くなった場合には、ただちに使用を中止してください。
※洗濯はできません。
※マスクの上部にノーズフィットワイヤーが付いていますので、取り扱いに注意してください。
※乳幼児の手届かない所に保管してください。
※保管の際は火の気のある場所や高温多湿の場所は避けてください。
※仕様・外観は改良のため、予告なく変更になる場合があります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
62708093 - 70341575 - 耳楽リラマスク 日本製 個包装 シンズ 耳楽リラマスク 日本製 個包装 シンズ 1パック(10枚) 299 税込329 個包装タイプになります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-31
用途:
当商品が最強ですかね

いろんなマスクを使用してきましたがこの4年半の間で、個人的に標準的な顔サイズの男性がつけて一番良いのは当マスクであると思います。

・耐久性良い
ただしフィット感がとても良い分ひもは引っ張りすぎると破けるのでここだけは少し慣れればよいです
・皮膚によい
明らかに肌荒れはしないですあまり



対象商品:
62708109
2023-09-04
用途:
什器の組付け作業・メンテナンス
サンリ株式会社 様 (建設業・工事業)

フィット感が良く気に入ってます。感染対策で購入しましたが防塵用にも十分と思います。

1人が参考にしています
対象商品:
62708109
2023-01-31
用途:
日常生活用に使います。
住友電設株式会社 様 (建設業・工事業)

確かに耳は痛くならないです。密着感があり良好です。

1人が参考にしています
対象商品:
62708109
2023-08-09
用途:
毎日の生活
柳瀬技術士事務所 様 (その他業種)

なんとなく使用してます。先日つけ方が間違っているのを子供から指摘された。

1人が参考にしています
対象商品:
62708084
2022-03-31
用途:
普段用

割引値段でマスクを買えるので、とてもコスパが良くおすすめです。
このマスクを使用してからマスクによる肌荒れ症状はよくなりました。

対象商品:
62708109
2022-03-04
用途:
日常
株式会社工房伯楽 様 (建設業・工事業)

耳が痛くならなくてよい。大きめなのが気に入っています。

1人が参考にしています
対象商品:
62708084
2021-10-21
用途:
日常生活、オフィス

コストパフォーマンス最高!
この値段でこのクオリティーはすごいと思います。
顔が大きめの人は少し紐を引っ張らないと耳痛くなるかもしれません。

しかし反対にいうと顔にしっかりフィットしているので防御効果も高いです。

1人が参考にしています
対象商品:
62708084
2021-11-02
用途:
日常生活

素晴らしいマスクです。清潔感があるのにこの値段というのは最高ではないでしょうか。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする