ファン・バッテリーフルセット

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード62708137 品番KS-60
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,190
販売価格(税別)
12,900

初めてのファン付きウェアにおすすめアイテムです。
小型軽量バッテリーで携帯性にも抜群です。
最大約16時間の長時間稼働、ファンの音がうるさくない静音性、多機能でありながら、リーズナブルな価格でお買い求め頂ける商品です。
ファン付きウェアがあれば服の中を風が吹き抜け、様々なシーンを快適に過ごせます。

セット内容ファン2個、ファン接続用二股ケーブル1本、充電式バッテリー1個、ACアダプター充電器1個、取扱説明書兼保証書1冊 出力12V、10V、8V、6V(4段階) 定格容量DC7.26V/3350mAh/24.32Wh 風量72L/S(12V)、61L/S(10V)、50L/S(8V)、37L/S(6V) 充電時間約3.5時間 稼働時間(時間)連続:約8(12V※1)、約6(10V)、約10(8V)、約16(6V)
注意
※1:12V使用時、0.5時間経過後自動的に8Vに変わります。12V(0.5時間)+8V(7.5時間)。使用環境により、稼働時間が異なる場合があります。バッテリーはKS-2100ペルチェ式クーラー(別売り)との使用も可能ですが、ファンと同時使用は出来ません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする