画像準備中

DisplayPort ver1.2ケーブル(4.6m)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62708154 品番2L-7D04DP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

2L-7D04DPは、高解像度接続と高度な補助チャンネルを可能にしたDisplayPort ver1.2ケーブルです。
伝送品質と鮮明な画像を保護することにより、安定した映像伝送を実現します。

ブラック ケーブル長(m)4.6 コネクタ形状DisplayPort 20pinオス - DisplayPort 20pinオス プラグニッケル RoHS指令(10物質対応)対応 対応解像度8K(7680×4320@60Hz) 変換タイプオス - オス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする