KS-2100 ベスト・デバイスフルセット クロダルマ 62708180

KS-2100 ベスト・デバイスフルセット クロダルマ 62708180
KS-2100 ベスト・デバイスフルセット クロダルマ 62708180

ベスト・デバイスフルセット

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズF
内容量1セット注文コード62708180品番KS-2100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,790
販売価格(税別)
18,900

ペルチェ素子はエアコンなどに使用される半導体素子です。
電源を入れると瞬時に首裏、両脇、3カ所が冷たくなり、効率的に身体を冷やし熱中症対策におすすめです。
薄手素材のベストだからかさばらず、ファン付きウェアのインナーとしても着用可能です。

仕様【連続稼働時間:冷却温度】約2時間:-18℃(4.8V)、約4時間:-14℃(3.6V)、約6時間:-12℃(3V)、約8時間:-10℃(2.6V)セット内容ペルチェ式クーラー専用べスト、ペルチェ式クーラー3個、通気スペーサー3個、ミニバッテリー、三股ハブケーブル、ACアダプター充電器、説明書兼保証書ブラックサイズF電圧(V)DC7.26胸囲(cm)76混率(%)【ベスト】表(前後身頃・後身頃裾)メッシュ:ポリエステル100、(後身頃脇・脇布・前ポケット)メッシュ:ポリエステル100出力電圧(V)4.8(最強)、3.6(強)、3(中)、2.6(弱)肩幅(cm)32着丈(cm)45充電時間(時間)約3~4.5適応身長(cm)165~185バッテリー容量(mAh)3350適応胸囲(cm)88~112バッテリー容量(Wh)24.32
注意
※冷却温度は環境温度を基準にしています。使用環境により、稼働時間が異なる場合があります。バッテリーはKS-100のファン(別売り)との使用も可能ですが、ファンと同時使用は出来ません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62708164
2024-07-24
用途: 建設現場作業時
建設業・工事業

普通に鉄が冷たい位の感覚、積極的に温度が下がっているように感じない。それよりバッテリーの温度が上がり過ぎて逆効果

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする