クロダルマ
アクティブレギンスパンツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
色
メイサイブラック
ブラック
メイサイブラック
ウエスト(cm)
98~108
66~74
74~82
82~90
90~98
98~108
108~118
サイズ
3L
S
M
L
LL
3L
4L
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62708295
品番
DG128
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,729
販売価格(税別)
¥
3,390
バスケットに入れる
軽量で引裂強度とストレッチ性の高い素材を使用した本体部分とストレッチ性に優れた接触冷感素材の膝下部分を組み合わせたアクティプレギンスパンツ。
色
メイサイブラック
サイズ
3L
股下(cm)
74
ウエスト(cm)
98~108
素材
ナイロン92%、ポリウレタン8%