DG129 カーゴパンツ(限定品) クロダルマ 62708356

DG129 カーゴパンツ(限定品) クロダルマ 62708356
DG129 カーゴパンツ(限定品) クロダルマ 62708356
DG129 カーゴパンツ(限定品) クロダルマ 62708356
DG129 カーゴパンツ(限定品) クロダルマ 62708356

カーゴパンツ(限定品)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
ブラック
ウエスト(cm)98~108
サイズ3L
内容量1本注文コード62708356品番DG129
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,929
販売価格(税別)
5,390

摩擦に強く引裂強度も高い軽量のコーデュラ素材。
優れたストレッチ性と総ゴムのウエストでストレスのない着心地。
ゆったりしたシルエットのカジュアルなカーゴバンツ。

ブラックサイズ3L股下(cm)75ウエスト(cm)98~108素材本体:ナイロン 91%、ポリウレタン 9%(コーデュラ素材)、別布部分:ナイロン100%(リップ)
注意
※限定生産の為無くなり次第終了となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする