画像準備中

スタンダード住宅用分電盤(扉付)MA型L無(MAG)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1面 注文コード62709327 品番MAG3408M
参考基準価格(税別)¥34,300 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
深さ(mm)103 横(mm)313 分岐回路数8 予備回路数0 主幹ブレーカ容量40A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする