BTS-500EX シールスマートEX 500ml入ボトルシーラント剤

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(500mL) 注文コード62709406 品番BTS-500EX
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

乾きにくく、バルブに詰まりにくくなりました。500ml入り。
従来品のクルミ殻の粒サイズを検討しなおし、より小さな粒だけでパンク穴を塞げるよう配合を再設計。バルブに詰まりにくくなりました。
また、シーラントの液体もアップデートしており、従来品よりも乾きにくくなり、より長い期間性能を発揮します。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62709406
2024-05-22
用途:
ロードバイクのチューブレスタイヤ装着時
サービス業

リムはDTアルミ、タイヤはパナAGILEST無印28Cです。
臭いなど:ほのかなミントの香りで、ゴム臭さは感じられません。
粘度:シーラントとしてはねっとり。シリンジを使った、バルブ口からの注入は問題なし。前モデルより細かくなったという、粒子の詰まりもありません。
乾きは早いほう。作業用トレーに付着した場所に、5分ほどでゴム膜が形成されていました。シリンジ等の用具は10分以内に水洗いすれば、きれいに落とせる感じです。
リム幅20mm,タイヤ28Cに対し、60cc注入しました。
シーラント前提設計でシーラント無しでは、空気漏れ漏れのAGILEST無印も、ピッタリエア漏れが止まる感じで、1週間で約1気圧低下と他のシーラントと変わりありません。
走行感も、他のシーラントと比べて変わるところなし。
長期運用はこれからです。機会があれば、またレビューします。
モノタロウさんは、スポーツ自転車用品も取り扱っており価格も手ごろで助かります。

対象商品:
62709406
2024-08-26
用途:
チューブレスレディータイヤの交換
運輸・通信業

使いやすく価格も安かったのとても良く感じました。このあと空気の抜け方をみて今後使うかどうか判断したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車タイヤ修理関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする