GR-M58(75)RS 電気式miniグラインダー 雷神スリム ニューレジストン 62709475 GR-M58(75)RS 電気式miniグラインダー 雷神スリム ニューレジストン 62709475 GR-M58(75)RS 電気式miniグラインダー 雷神スリム ニューレジストン 62709475

電気式miniグラインダー 雷神スリム

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62709475 品番GR-M58(75)RS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥27,000

他社ミニグラインダと比べて、最強クラスのハイパワー高トルクモーターで、負荷をかけても回転数が低下しにくく、作業効率がアップできる。
100mmグラインダと比べ、より扱いやすい最軽量クラスのスリムボディ
滑り止め加工を施した、Φ49mmの握りやすいグリップ。
砥石を有効に使用できるコンパクトなヘッドで、狭い箇所まで砥石が入り、届く。先端部は高さ33mmのローヘッド設計。

電源(V)AC100(50/60Hz) 長さ(mm)236 高さ(mm)75 質量(kg)1 砥石径(Φmm)58×3.5×9.53、75×5×9.53 用途細部・狭部の研削研磨や切断に仕様 付属品58mm用保護カバー1個、75mm用保護カバー(本体装着)1個、58mmホイルナット1個、75mm用ホイルナット(本体装着)1個、75mmホイルワッシャ(本体装着)1個、58mm砥石用アダプタ1個、六角レンチ(対辺3mm、5mm)各1本 全長(mm)236 電圧(V)100 消費電力(W)400 砥石寸法(mm)58×3.5×9.53/75×5×9.53 握り径(Φmm)本体:49 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])10000
注意
砥石径50mm以上の研削砥石を使用する場合、必ずGR-M58(75)RSとミニスーパーグリーンで使用してください。
GR-M58(75)RSでシータミニをご使用の際は、必ず切断用保護カバー(別売)、切断用ホイルナット(別売)及び切断用ホイルワッシャ(別売・75mm使用時のみ)をお使いください。

商品説明動画

ニューレジストン 電気式ミニグラインダ雷神スリム 製品動画
この動画は、1人が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
62709475 GR-M58(75)RS 13114634 GR-M58(75)RS2 電気式ミニグラインダ 雷神スリムU ニューレジストン 電気式ミニグラインダ 雷神スリムU ニューレジストン 1台 29,980 税込32,978 ナショナルブランドの相当品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

黒皮取り機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/441/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ディスクグラインダーの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/438/
2022-10-19

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする