RG900i インバーター発電機 CC ROBIN 62709597 RG900i インバーター発電機 CC ROBIN 62709597 RG900i インバーター発電機 CC ROBIN 62709597 RG900i インバーター発電機 CC ROBIN 62709597 RG900i インバーター発電機 CC ROBIN 62709597

インバーター発電機

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62709597 品番RG900i
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980

軽量 コンパクトで低騒音(14kg/68dB・7m) 良質な波形の電気を供給(家庭用電化製品やパソコン使用可能)

用途非常時(地震や台風などの停電時)、電源確保ができない屋外の作業時に 仕様オイルセンサー付、直流12Vバッテリー充電専用コンセント付、周波数切替スイッチ付、オイル警告装置付 質量(kg)14 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100 燃料無鉛ガソリン 定格電流(A)9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×240×380 騒音値(dB)68 機能ECOモード 燃料タンク容量(L)3.6 エンジンタイプ空冷4サイクルOHVガソリンエンジン 保護装置過電流:有り 連続使用可能時間7.2〜5.1時間 エンジン形式ET53(KASEI製) キャブレターHUAYI/P15D-1 始動方式リコイルスタート式 電圧調整方式インバーター方式 定格出力(kVA)0.9 点火プラグNGK(CR7HSA) 直流出力12/5V/A コンセント日本製ME2817 RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書:取扱説明書(4.9MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※エンジンオイルは注入されておりません。
※ガソリンは無鉛ガソリン(レギュラーガソリン)をご利用ください。
※換気が十分に行える場所で使用して下さい。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガソリン発電機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする