Hapyson
Hapysonの ヘッドライト
Hapysonの ヘッドライト本体
LEDヘッドランプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62709686
品番
YF-246BK-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
使いやすさと機能を追求したニュー・スタンダードモデル
周囲の釣り人に配慮した赤色発光の手元灯
照射角度調整可能(可動範囲約90度)
散光型
防滴型
アルカリ乾電池単4型×3本付
仕様
●使用光源(個):白点灯:スタンダードLED × 1 赤点灯:スタンダード砲弾型 × 2●電池寿命(アルカリ電池使用時)/白点灯(時間):強点灯:連続約6 弱点灯:連続約60●電池寿命(アルカリ電池使用時)/赤点灯(時間):連続約20
寸法(mm)
55×35×40
質量(g)
約80(アルカリ乾電池含む)
明るさ
強:約850lx/55lm、弱:約80lx/5lm