代表画像
岩崎電気
LEDioc LEDライトバルブ 24W 水銀ランプ100W相当
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
色
昼白色
昼白色
ナトリウム色
全光束(Lm)
4000
4000
3600
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62709860
品番
LDTS24N-GA
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は19,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥26,400
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
材質
本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート
色
昼白色
質量(g)
250
使用温度範囲(℃)
‐25~+40
消費電力(W)
100V:27.2、200V:27.5、242V:28.2
口金
E26
相関色温度(K)
5000
全光束(Lm)
4000
平均演色評価数(Ra)
70
仕上
白色塗装
エネルギー消費効率(Lm/W)
100V:147.0、200V:145.4、242V:141.8
点灯方向
ユニバーサル点灯
光源寿命
40000時間(光束維持率80%)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワット数
24
注意
※必ず専用電源ユニットと組合せてご使用ください。
※上記特性は周囲温度が25℃時の値です(JISに基づく社内規格による)。