YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の ブルーシート・UVシート類
YAMAZEN(山善)の ブルーシート
ブルーシート #3000
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
62710009
品番
YBSA30-1818
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
建築・土木・農業・水産などの野積み用カバーに最適なブルーシート。
用途
建築・土木・農業・水産などの野積み用カバーなどに。建設現場 野積み カバー 災害対策 備蓄 ブルーシート レジャー アウトドア
材質
シート:ポリエチレン、ハトメ:アルミニウム
番手
#3000
呼び寸法(縦×横)(m)
1.8×1.8
色調
ブルー
有効サイズ
1.7×1.7m
ハトメ
アルミ