YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の ブルーシート・UVシート類
YAMAZEN(山善)の ブルーシート
ブルーシート #3000
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
62710106
品番
YBSA30-1010
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
建築・土木・農業・水産などの野積み用カバーに最適なブルーシート。
用途
建築・土木・農業・水産などの野積み用カバーなどに。建設現場 野積み カバー 災害対策 備蓄 ブルーシート レジャー アウトドア
材質
シート:ポリエチレン、ハトメ:アルミニウム
番手
#3000
呼び寸法(縦×横)(m)
10.0×10.0
色調
ブルー
有効サイズ
9.7×9.9m
ハトメ
アルミ