YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の ブルーシート・UVシート類
YAMAZEN(山善)の ブルーシート
ブルーシート オリーブシート #1000
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
62710185
品番
YGSS10-2736
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
建築・土木・農業・水産などの野積み用カバーに最適なオリーブシート。
用途
建築・土木・農業・水産などの野積み用カバーなどに。建設現場 野積み カバー 災害対策 備蓄 オリーブシート レジャー アウトドア
材質
シート:ポリエチレン
番手
#1000
呼び寸法(縦×横)(m)
2.7×3.6
色調
オリーブ
有効サイズ
2.6×3.5m
ハトメ
シート