曜日別特売
EMD2000SE-R Emerald SE DVI KVM over IP Matrix Switch RX Full HD DVI USB 2.0 Serial Audio ブラックボックス 62710193

Emerald SE DVI KVM over IP Matrix Switch RX Full HD DVI USB 2.0 Serial Audio

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード62710193品番EMD2000SE-R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

Emerald SE Full HD USB2.0対応 IP-KVM レシーバー。
ワークステーションやPC、サーバーのFull HD出力に対応したIP-KVMです。
USB2.0、3.5Φアナログオーディオ対応。
操作感はそのままにあらゆる場所からリモートアクセス。 Emerald SE レシーバになります。

寸法(mm)H29.2×W157.5×D106.7質量(g)540消費電力(W)キーボードとマウスが接続されたユニットでは6.5、電源はUSBベースの受電装置に対応するため20電源外部:入力100~240VAC、50/60Hz、0.9A最大2.5mmバレル出力とIEC320C8入力コネクタ付き保存温度(℃)-20~60保証期間センドバック無償2年動作温度(℃)0~40放熱量(W)(5VDC×4A)×3.41=68.2BTU/時間最大(18.32)相対湿度(%RH)5~95(結露なきこと)
注意
※トランスミッターとご一緒にご利用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする