ブルーシート オリーブシート #1000

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 62710210 品番 YGSS10-5472
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

建築・土木・農業・水産などの野積み用カバーに最適なオリーブシート。

用途建築・土木・農業・水産などの野積み用カバーなどに。建設現場 野積み カバー 災害対策 備蓄 オリーブシート レジャー アウトドア 材質シート:ポリエチレン 番手#1000 呼び寸法(縦×横)(m)5.4×7.2 色調オリーブ 有効サイズ5.3×7.1m ハトメシート

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62710167
2025-07-03
用途:
塗装

材質は薄く、塗装の際に養生で使うのは可能ですが、レジャーシートや雨除けといった使い方には向きません

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする