※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VPX200-050A04A042R24 高能率加工用多機能カッタ VPX200シリーズ (深切込み用・シェルタイプ ミリサイズ) 三菱マテリアル 62710255 VPX200-050A04A042R24 高能率加工用多機能カッタ VPX200シリーズ (深切込み用・シェルタイプ ミリサイズ) 三菱マテリアル 62710255

高能率加工用多機能カッタ VPX200シリーズ (深切込み用・シェルタイプ ミリサイズ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●切削径DC(mm):50●最大ランピング角RMPX(°):0.42●最大切込みAPMX(mm):42●機能長さLF(mm):60●総刃数:24 注文コード62710255 品番VPX200-050A04A042R24
参考基準価格(税別)¥210,000 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

高強度だけでない縦刃カッタの登場。多機能カッタとしての課題を解決。
高負荷加工はもちろん、ランピング加工まで実現。
インサートを縦に配置することで、高いホルダ剛性を確保。
ランピング加工やヘリカル加工時にインサートの付け替えをすることなく対応可能。

用途さまざまな加工形態に対応:肩削り加工、ランピング加工、ポケット加工、3次元倣い加工、溝加工、ヘリカル加工、正面削り加工。 仕様●切削径DC(mm):50●最大ランピング角RMPX(°):0.42●最大切込みAPMX(mm):42●機能長さLF(mm):60●総刃数:24 質量(kg)0.55 勝手右勝手 切込み角度(°)90 有効刃列4 RoHS指令(10物質対応)対応 クーラント穴あり 軸方向すくい角(°)-6 径方向すくい角(°)-25 適合インサートLOGU09 接続径(Φmm)22
注意
※底刃(先端刃)を除く外周刃は、コーナR(RE) 0.8mmの使用を推奨します。(0.2mm、0.4mmのインサートも使用可能です)

商品説明動画

高能率加工用多機能カッタ VPXシリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする