※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1台
仕様●切削径DC(mm):50●最大ランピング角RMPX(°):0.79●最大切込みAPMX(mm):52●機能長さLF(mm):75●総刃数:15
注文コード62710316
品番VPX300-050A03A052R15
参考基準価格(税別)¥190,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
高強度だけでない縦刃カッタの登場。多機能カッタとしての課題を解決。
高負荷加工はもちろん、ランピング加工まで実現。
インサートを縦に配置することで、高いホルダ剛性を確保。
ランピング加工やヘリカル加工時にインサートの付け替えをすることなく対応可能。