曜日別特売
WSX445R20008KN 低抵抗両面インサート式汎用正面削りカッタ WSX445シリーズ (アーバタイプ 右勝手・インチサイズ) 三菱マテリアル 62710508

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WSX445R20008KN 低抵抗両面インサート式汎用正面削りカッタ WSX445シリーズ (アーバタイプ 右勝手・インチサイズ) 三菱マテリアル 62710508
WSX445R20008KN 低抵抗両面インサート式汎用正面削りカッタ WSX445シリーズ (アーバタイプ 右勝手・インチサイズ) 三菱マテリアル 62710508
WSX445R20008KN 低抵抗両面インサート式汎用正面削りカッタ WSX445シリーズ (アーバタイプ 右勝手・インチサイズ) 三菱マテリアル 62710508
WSX445R20008KN 低抵抗両面インサート式汎用正面削りカッタ WSX445シリーズ (アーバタイプ 右勝手・インチサイズ) 三菱マテリアル 62710508

低抵抗両面インサート式汎用正面削りカッタ WSX445シリーズ (アーバタイプ 右勝手・インチサイズ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1台刃数8仕様最大切削径DCX(mm):212.9注文コード62710508品番WSX445R20008KN
参考基準価格(税別)¥200,000販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800

究極のダブルZインサートが決め手。切削音が静か・素晴らしい切りくず排出。
新発想の切れ刃を持つ両面インサート式汎用正面削りカッタが誕生。利便性と高能率の絶妙なバランスが素晴らしい。

用途
鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、チタン合金・耐熱合金、高硬度鋼の正面削り・面取り加工
仕様最大切削径DCX(mm):212.9刃数8質量(kg)8.73タイプ標準形勝手右勝手切込み角度(°)45ボルト穴径(Φmm)18寸法L8(mm)14.22キー溝幅(mm)25.4切削径(Φmm)200RoHS指令(10物質対応)対応クーラント穴なし取付穴深さ(mm)35機能長さ(mm)63最大切込み(mm)5軸方向すくい角(°)-6径方向すくい角(°)-10フランジ径(Φmm)175取付けボルト座厚さ(mm)26.3取付けボルト座径(mm)Φ135接続径(Φmm)47.625
注意
※ボディにはアーバへのセットボルトは付属されていません。
※加工径DCが80~315のカッタボディには、FMAのセットボルトをご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする