※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WSX445-063A04AR 低抵抗両面インサート式汎用正面削りカッタ WSX445シリーズ (アーバタイプ 右勝手・ミリサイズ) 三菱マテリアル 62710675 WSX445-063A04AR 低抵抗両面インサート式汎用正面削りカッタ WSX445シリーズ (アーバタイプ 右勝手・ミリサイズ) 三菱マテリアル 62710675 WSX445-063A04AR 低抵抗両面インサート式汎用正面削りカッタ WSX445シリーズ (アーバタイプ 右勝手・ミリサイズ) 三菱マテリアル 62710675 WSX445-063A04AR 低抵抗両面インサート式汎用正面削りカッタ WSX445シリーズ (アーバタイプ 右勝手・ミリサイズ) 三菱マテリアル 62710675

低抵抗両面インサート式汎用正面削りカッタ WSX445シリーズ (アーバタイプ 右勝手・ミリサイズ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 刃数4 仕様最大切削径DCX(mm):75.9 注文コード62710675 品番WSX445-063A04AR
参考基準価格(税別)¥66,800 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980
この商品は刃数・仕様など23種類から選べます 他の種類を見る

究極のダブルZインサートが決め手。切削音が静か・素晴らしい切りくず排出。
新発想の切れ刃を持つ両面インサート式汎用正面削りカッタが誕生。利便性と高能率の絶妙なバランスが素晴らしい。

用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、チタン合金・耐熱合金、高硬度鋼の正面削り・面取り加工 仕様最大切削径DCX(mm):75.9 刃数4 質量(kg)0.64 タイプ標準形 勝手右勝手 切込み角度(°)45 ボルト穴径(Φmm)11 寸法L8(mm)6.3 キー溝幅(mm)10.4 切削径(Φmm)63 RoHS指令(10物質対応)対応 クーラント穴あり 取付穴深さ(mm)20 機能長さ(mm)40 最大切込み(mm)5 軸方向すくい角(°)-6 径方向すくい角(°)-10 フランジ径(Φmm)50 取付けボルト座厚さ(mm)11.3 取付けボルト座径(mm)Φ17 接続径(Φmm)22
注意
※ボディにはアーバへのセットボルトは付属されていません。
※加工径DCが40〜100のカッタボディには、FMC(メトリック)タイプのセットボルトをご使用ください。
※加工径DCが125〜200のカッタボディには、FMBのセットボルトをご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする