愛和産業
ダンスーパーロープ(並打)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
直径(Φmm)
4.5
4.5
5
6
7
8
9
10
12
14
16
18
20
22
24
全14種類を一覧で見る
内容量
1巻(200m×1巻)
注文コード
62711889
品番
4.5mmx200mGG/黄線
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
高強度ポリプロピレンを使用した漁業用ロープです
紫外線やスレにも比較的強いロープです
用途
定置網・底曳網・延縄・刺網・カゴ漁など、ラッシング用・通線用・フレコンバッグ用
質量(kg)
約2.0(1巻き)
色
GG/黄線
直径(Φmm)
4.5
長さ(m)
200(1巻)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ひも・糸種類
ロープ
注意
※非熱処理品ですので使用の際若干の伸びがあります