※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1本
仕様●シャンク径DCON(mm):32●ヘッド長さLH(mm):45●切削径DC(mm):32●最大ランピング角RMPX(°):0.71●最大切込みAPMX(mm):28●機能長さLF(mm):125●総刃数:12
注文コード62712039
品番VPX200R323SA32S02812
参考基準価格(税別)¥133,000
販売価格(税込)
¥94,578
販売価格(税別)
高強度だけでない縦刃カッタの登場。多機能カッタとしての課題を解決。
高負荷加工はもちろん、ランピング加工まで実現。
インサートを縦に配置することで、高いホルダ剛性を確保。
ランピング加工やヘリカル加工時にインサートの付け替えをすることなく対応可能。