インバーター浅井戸用自動ポンプYシリーズ 圧力強くん

(4件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62712546 品番 WT-K200Y
参考基準価格(税別)¥132,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

新Y字溝形状羽根車を採用。
(200Wクラス)日立ポンプ史上最高。押上高さ23mを実現。
楽でか操作パネルで運転圧力が3段階から選べるようになりました。

出力(W)200 電源(V)三相200 周波数(Hz)50/60共用 揚水量(L/min)/全揚程(m)28[吸上高さ8m]/12、35[吸上高さ3m]/12 用途水圧が高いから3階への給水やヘッダー配管などに タイプ自吸式(逆止弁内蔵) 消費電力(W)440 端子形状丸形 電源コード(m)2 機能凍結防止 ケーシング耐摩耗弾性ケーシング 運転音49dB(※吸上高さ8m時) 運転圧力(kPa)【運転モード/標準】[標準]起動圧力:210、停止圧力:260、[低(点滅)]起動圧力:150、停止圧力:200、[高]起動圧力:270、停止圧力:320、【運転モード/圧力一定】[標準]一定制御:260、[低(点滅)]一定制御:200、[高]一定制御:320
注意
※運転圧力「高」は吸上げ高さ3m以内でご使用ください。
※ポンプ据付位置が水面より低い場合の押込は2mまで。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62712503
2024-02-19
用途:
老朽化の交換

もっと早く交換しておけばよかった。騒音も低減し水量も十分でした

5人が参考にしています
対象商品:
62712503
2023-08-20
用途:
家庭菜園への散水 (釣瓶井戸から)
農・林・水産業

・回転音が低く良好
・脈流が気になる 作業に影響ない程度

2人が参考にしています
対象商品:
62712537
2022-06-28
用途:
地下水くみ上げ用ポンプとして
ユニ建材有限会社 様 (鉱業)

以前使用していたポンプが故障したため、従来と同じ型式を探しこれを見つけました。
同じものなので設置場所等に困ることなく設置できました。

対象商品:
62712519
2021-04-21
用途:
故障したポンプの更新
農・林・水産業

古い型のポンプ(WT-P200G)が故障したので更新するために購入しました。
スムーズに置き換えすることが出来ました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする