※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SNMU140812ANER-R MP6130 WSX445形用 ブレーカ付きインサート 三菱マテリアル 62712669 SNMU140812ANER-R MP6130 WSX445形用 ブレーカ付きインサート 三菱マテリアル 62712669 SNMU140812ANER-R MP6130 WSX445形用 ブレーカ付きインサート 三菱マテリアル 62712669 SNMU140812ANER-R MP6130 WSX445形用 ブレーカ付きインサート 三菱マテリアル 62712669

WSX445形用 ブレーカ付きインサート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材種MP6130 ブレーカR 注文コード62712669 品番SNMU140812ANER-R MP6130
参考基準価格(税別)¥18,800 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は材種・ブレーカなど71種類から選べます 他の種類を見る

びびりにくく切削音が静かな究極のインサート。
独自開発「両面Z形状」インサートは従来ポジ・ネガインサートの特長を融合し、ネガ(両面)インサートながら低抵抗かつ切れ味の良さを実現しました。
WSX445はポジ(片面)インサートに匹敵する低抵抗設計です。特に背分力においては低い抵抗値を示します。
切りくずはつる巻き状に生成されカッタ外側に排出されます。これにより切りくずの噛み込みやカッタボディへの擦過防止の効果があります。

仕様荒切削領域・刃先強化タイプ・スポット面取り(mm):6.3 材質超硬合金 精度M 勝手右勝手 加工適用:断続切削加工 取付穴径(Φmm)インサート:5.12 ブレーカR コーナーR(mm)1.2 使用コーナー数(可能)8 ホーニングE(丸ホーニング) 材種MP6130 RoHS指令(10物質対応)対応 インサート厚さ(mm)8.4 寸法S10(mm)6.3 ワイパー刃幅(mm)1.5 内接円IC(mm)14
注意
※仕上げ面を重視する場合は湿式切削を推奨します。(乾式切削に比べて寿命は低下します。)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする