※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの チップ
三菱マテリアルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
三菱マテリアルの フライス用
WSX445形用 ワイパーインサート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材種
MC5020
注文コード
62712967
品番
WNGU1406ANEN8C-M MC5020
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥29,700
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
材種
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
WSX445形用 ワイパーインサート。
材質
超硬合金
寸法L(mm)
16.87
精度
G
取付穴径(Φmm)
インサート:5.12
コーナーR(mm)
1
刃先
R400
寸法W1(mm)
16.87
使用コーナー数
(可能)2
ホーニング
E(丸ホーニング)
材種
MC5020
RoHS指令(10物質対応)
対応
インサート厚さ(mm)
6
ワイパー刃幅(mm)
8
注意
※本ワイパーは2コーナ仕様です。図1のように装着してください。
※ワイパーインサートは1枚で十分な仕上げ面が得られます。
※ただし、1回転当たりの送り量が8mm/rev以上の場合は、2枚以上のワイパーインサートをカッタボディ内で等分な配置になるように取付けてください。