3/22より値下げ!現場を応援

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WNGU1406ANEN8C-M VP15TF WSX445形用 ワイパーインサート 三菱マテリアル 62712985 WNGU1406ANEN8C-M VP15TF WSX445形用 ワイパーインサート 三菱マテリアル 62712985 WNGU1406ANEN8C-M VP15TF WSX445形用 ワイパーインサート 三菱マテリアル 62712985

WSX445形用 ワイパーインサート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材種VP15TF 注文コード62712985 品番WNGU1406ANEN8C-M VP15TF
参考基準価格(税別)¥29,700 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別) 値下げ
19,980
この商品は材種4種類から選べます 他の種類を見る

WSX445形用 ワイパーインサート。

材質超硬合金 寸法L(mm)16.87 精度G 取付穴径(Φmm)インサート:5.12 コーナーR(mm)1 刃先R400 寸法W1(mm)16.87 使用コーナー数(可能)2 ホーニングE(丸ホーニング) 材種VP15TF RoHS指令(10物質対応)対応 インサート厚さ(mm)6 ワイパー刃幅(mm)8
注意
※本ワイパーは2コーナ仕様です。図1のように装着してください。
※ワイパーインサートは1枚で十分な仕上げ面が得られます。
※ただし、1回転当たりの送り量が8mm/rev以上の場合は、2枚以上のワイパーインサートをカッタボディ内で等分な配置になるように取付けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする