曜日別特売
DA-8JPL-AC/DC100V-R LED表示灯 坂詰製作所 62713027

LED表示灯

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
定格電圧(V)AC/DC100
発光色
内容量1個注文コード62713027品番DA-8JPL-AC/DC100V-R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

抵抗器内蔵の高輝度LED表示灯です
AC/DC100V用電源にダイレクトに接続出来ます

用途
電源表示灯用電源のON、OFF表示灯
トラスコ品番788-8601材質-材質(本体)真鍮クロームメッキ使用温度範囲(℃)-20~55内径(Φmm)8レンズ色透明定格電圧(V)AC/DC100発光色材質(レンズ)ポリカーボネート樹脂定格電流(mA)1~2.5材質(フランジ)真鍮クロームメッキパネル有効締代(mm)1~8内蔵抵抗器チップ抵抗器結線方法リード線 UL1430 AWG24内蔵ランプチップLED(ESD)ブリッジタイプダイオード:チップタイプツェナータイプダイオード:チップタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62713027
2024-04-13
用途: 携帯用インバーターの出力確認用
Rex Creation

抵抗付きでAC100Vがそのまま接続できるので良いのだが、その分長さが少し長いので携帯機器の取り付けには結構邪魔になるので何とか考えてほしい

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする