ミニクランプメーター(漏れ電流計測用)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62713639 品番MODEL-104PLUS
参考基準価格(税別)¥29,800 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

超小型・軽量タイプです
計測容易なスリムなCT部です

交流電流(A)30/150 電源ボタン型アルカリ電池(LR44)×2個(付属) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×152×23 質量(g)85 幅(mm)54 奥行(mm)23 高さ(mm)152 用途電気工事・保守・メンテナンス。分電盤などでの電流測定。 トラスコ品番160-4526

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする