WB1104-04 音響調整部材 サウンドフィーユくさび DAIKEN(旧:大建工業) 62713966 WB1104-04 音響調整部材 サウンドフィーユくさび DAIKEN(旧:大建工業) 62713966 WB1104-04 音響調整部材 サウンドフィーユくさび DAIKEN(旧:大建工業) 62713966 WB1104-04 音響調整部材 サウンドフィーユくさび DAIKEN(旧:大建工業) 62713966

音響調整部材 サウンドフィーユくさび

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(2枚) 注文コード 62713966 品番 WB1104-04
参考基準価格(税別)¥62,100 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

壁に取付けるだけで、自分にピッタリの音響空間をつくり出します。
後付けタイプですから、取付や配置換えが簡単に行えます。
すぐれた吸音材で、オーディオルームなどの音響効果をグレードアップします。
石こうくぎと型紙で簡単取付。ビス・接着剤を使用しないため、取り外しや配置換えも簡単です。

「吸音」をイメージさせる印象的なくさび状。中〜高音吸音用。縦向き、横向きどちらにも取付できます。

用途壁材 セット内容取付フック、石こうくぎ、型紙 材質吸音層:高密度不織布 寸法(mm)78厚×455×455 質量(kg)5.2/箱 Pグレー色 表面ポリエステルクロス 裏面MDF ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆(日本建材・住宅設備産業協会)
注意
※『サウンドフィーユ』『サウンドくさび』『サウンドブランチ』は天井施工はできません。
※表面クロスは縫製加工のため、製品同士を突き付けた場合、多少の隙間が生じる場合があります。
※表面クロスは製造ロットにより若干の色違いが発生することがあります。
※本製品の表面はやわらかい素材でできているため、力が加わると凹みや変形が生じるおそれがあります。取付・取外しの際は特にご注意ください。
※本製品は脱着が可能で、簡単に配置替えが可能です。
※配置替えを行う場合は、取扱説明書(型紙)を使用しますので、取付後も必ず保管ください。
※本製品を外す場合は、製品を両手で持ち、上部へスライドさせてください。
※外す際は、手前に引っ張らないでください。製品が破損および石こうくぎが外れる場合があります。
※実物の色や材質感とは異なる場合があります。実物サンプル等でお確かめください。
※同じ色柄名称であっても、製品・部材毎にそれぞれ木目・色調が異なります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする