レノボ・ジャパン(Lenovo)
レノボ・ジャパン(Lenovo)の パソコン・タブレットPC・スマートフォン
レノボ・ジャパン(Lenovo)の ノートPC
【GIGA】Lenovo 14e Chromebook Gen 3 (N200/8GB/eMMC・128GB/ODDなし/ChromeOS with Chrome Enterprise Upgrade/Officeなし/14.0型ワイド)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62714997
品番
82W6001AJP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
メモリー容量
8GB
ディスプレイ
14型
使用CPU
intel N200
OS
ChromeOS with Chrome Enterprise Upgrade
ストレージ
eMMC128GB
光学ドライブ
なし