投げ込みヒーター

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62715048 品番 SNH-600
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

サビに強いSUS316Lなので屋外の作業でも安心です。最大水量30Lまで対応です。空焚き防止の温度過昇防止装置付き3本足でしっかり設置できます。アース付きで安全です。寒さで固まった材料をほぐしたり清掃など工事現場での作業に。冬場の園芸や農作業、家畜小屋の掃除に。アウトドアでの缶やレトルト食品の温め、食器洗いに。寒い季節の洗車作業に。理化学の実験などに。

定格消費電力(W)600 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 材質ヒーター部:SUS316L 長さ(mm)375 質量(g)690 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×130×500 安全装置温度過昇防止(サーミスタ方式120℃) パイプ長(mm)375 アズワン品番65-1918-40 加熱時間(水10L(20℃)〜)330℃:約6分/40℃:約19分/50℃:約32分 定格時間(時間)2 水量(L)(最大)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

投込型パイプヒーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/204/
2人が参考にしています
2022-12-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

投げ込みヒーターの使い方と注意点
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heater/
2022-12-22

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする