【Si-Rシリーズ】IPアクセスルータ Si-R G110B プレインストールモデルV4(5年保証)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62715189 品番SIG110BL1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥86,878
販売価格(税別)
78,980

【5年保証(引取修理)モデル】小型ONUに対応した、高性能ギガアクセスルータ
VPN性能1Gbpsを実現
LAN:10/100/1000BASE-T×4ポート(スイッチングハブ)
WAN:10/100/1000BASE-T×1ポート、USBポート×1
ダイナミックVPNではIPv6のフルメッシュネットワーク構築が可能
LTEなどの高速無線WANサービスに対応
帯域確保型データ通信サービス「データコネクト」に対応
ISDN回線からの移行に最適
NTT東日本の小型ONUに対応
IPv6環境でのダイナミックVPNを実現
環境温度0℃〜50℃で動作
横置き、縦置き、壁掛け設置に対応し、省スペースを実現

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする