アシックス
アシックスの セーフティスニーカー
アシックスの ローカットセーフティスニーカー
WINJOB(ウィンジョブ) CP209 BOA
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
62716299
品番
1271A029.104
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,800
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
BOA(R)フィットシステムを採用しフィット性を高めたローカットタイプ。
すばやく、細やかなフィット調節が可能。
グリップ性に優れたCPグリップソール。
形状
ローカット
色
ホワイト/ブラック
サイズ(cm)
25
規格
JSAA A種
機能
軽量(フューズゲル)、安定性(SRG中敷き)、耐油性ラバー
足幅
ワイド(3E相当)
甲被タイプ
ダイヤル式(BOA®フィットシステム)
靴タイプ
スニーカー