RBA5000 AIRZERO HID Vシリーズ 純正HID交換バルブ Seabass Link 62716562

AIRZERO HID Vシリーズ 純正HID交換バルブ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(2本) 注文コード62716562 品番RBA5000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥23,000
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

AIR ZERO HIDシリーズの純正交換タイプです。
色カラーは視認性やファッション性を重視して様々なシチュエーションに対応可能。

仕様車検対応 定格電力(W)35 色温度(K)5000 保証期間購入より1年間 バルブ種類D1S

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62716657
2017-10-01
用途:
純正品からの交換
製造業

純正品が4300Kから交換です、経年劣化から純正品が暗くなったので、
デーラーへ交換依頼、車検対応なので安心して交換出来ました。
明るくなりました、あとはどれくらいもつのか、1年保証以上は
期待してます。

対象商品:
62716657
2017-09-30
用途:
純正品からの入れ替え
製造業

明るくて最高です、あとは耐久性ですね、車検対応もポイント。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「HIDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする