RBAH600 AIRZERO HID Vシリーズ 純正HID交換バルブ Seabass Link 62716605

AIRZERO HID Vシリーズ 純正HID交換バルブ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(2本) 注文コード62716605 品番RBAH600
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥25,000
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

AIR ZERO HIDシリーズの純正交換タイプです。
色カラーは視認性やファッション性を重視して様々なシチュエーションに対応可能。

仕様車検対応 定格電力(W)35 色温度(K)HP6000 保証期間購入より1年間 バルブ種類D1S

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
62716605 RBAH600 18730864 ZGD1SH6 AIRZERO 純正HID交換バルブ Gシリーズ D1S Seabass Link AIRZERO 純正HID交換バルブ Gシリーズ D1S Seabass Link 1セット 16,980 税込18,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62716657
2017-10-01
用途:
純正品からの交換
製造業

純正品が4300Kから交換です、経年劣化から純正品が暗くなったので、
デーラーへ交換依頼、車検対応なので安心して交換出来ました。
明るくなりました、あとはどれくらいもつのか、1年保証以上は
期待してます。

対象商品:
62716657
2017-09-30
用途:
純正品からの入れ替え
製造業

明るくて最高です、あとは耐久性ですね、車検対応もポイント。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「HIDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする