ウィンジョブ CP301

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード62716816 品番FCP301.102
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

砂や水が入りにくく、脱ぎ履きの便利なベルト仕様。
快適性と滑るにくさも実現。

形状ローカット ホワイト/クラシックレッド サイズ(cm)23 規格JSAA A種 機能フィット性(ベルトフィッティング)、クッション性(アルファゲル)、安定性(SRG中敷き)、耐油性ラバー 足幅ワイド(3E相当) アズワン品番65-2003-90 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
62716816 FCP301.102 58104037 1273A110.100-23.0 ウィンジョブ CP311 アシックス ウィンジョブ CP311 アシックス 1足 12,980 税込14,278 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62716886
2022-09-17
用途:
工事現場
建設業・工事業

ここ数年アシックスの安全靴を履いています。
軽くて通気性も良く、気に入っています。
品番覚えておくと次回買う時便利です^_^

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする