43V型4K液晶ディスプレイ/3840×2160/HDMI、D-sub/スピーカーあり

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62722015 品番PN-HY431
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

鮮やかでスタイリッシュな情報発信に対応。
コンテンツ更新も手軽な高精細スタンダードモデル。

付属品AC電源コード(AC100V専用)(3ピン)(約3m)、リモコン、リモコン用乾電池(単4形・2個)、セットアップマニュアル、保証書、ケーブルクランプ、ロゴシール、USBメモリーカバー、USBメモリーカバー固定ネジ 質量(kg)約11.5 使用温度範囲(℃)0〜40 電圧(V)AC100〜240(50/60Hz) 消費電力(W)100 入力信号映像:アナログRGB(0.7Vp-p)[75Ω]/HDMI準拠、同期:水平/垂直セパレート(TTL:正/負)、プラグ&プレイ:VESA DDC2B対応 コントラスト比1200:1 解像度3840×2160 表示可能色数約10.7億 設置方法縦(時計回り)/横/水平上向き/水平下向き 入力端子コンピューター信号:アナログミニD-sub15ピン(1系統)/HDMI:3系統(HDCP2.2、2160p、CEC対応)/RS-232C:D-sub9ピン(1系統)/USBメモリー:1系統(静止画/動画/音楽ファイル再生)/音声:Φ3.5mmミニステレオジャック(1系統) 視野角(左右:上下)178°/178°(コントラスト比≧10) スピーカー10W+10W 出力端子音声:RCAピン(L/R)(1系統)、0.5Vrms/IR:Φ3.5mmミニステレオジャック(1系統) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)973×63.5×561.2 使用環境湿度(%)20〜80 バックライト直下型LED モニターサイズ43V パネル駆動方式TFT液晶 VESA対応4点留め(ピッチ200mm)(ネジM6) 輝度(cd/m2)500 応答時間(ms)8(GraytoGray.Ave.) LAN10BASE-T/100BASE-TX(1系統)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする