モノタロウの 運搬機器
モノタロウの 運搬台車
モノタロウの コンテナ台車
折りたたみコンテナ用台車 樹脂製 ナイロン車輪 平行積み可能
商品レビューを投稿する
当日出荷
1年間返品保証
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62726047
品番
-
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
折りたたみコンテナ。持ち手穴付用の平台車です。
ボルトレスキャスターで軽量かつ交換もラクラク!
スタッキング機能付きで省スペースで保管も可能!
また組立式なので持ち運びもラクラク!
耐荷重(kg)
150
荷台寸法(mm)
480×354
床面高さ(mm)
137
質量(kg)
2.2
色
赤/黒
用途
折りたたみコンテナ 持ち手穴付用の平台車として
車輪径(Φmm)
75
材質(車輪)
ナイロン
ブレーキ有無
なし
キャスター
自在車×4
荷台寸法(幅)(mm)
354
材質(車輪・金具)
スチール
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約387×513×137
特性
スタッキング可
荷台寸法(奥行)(mm)
480
材質(荷台)
再生PP樹脂
有効寸法(幅)(mm)
354
有効寸法(奥行)(mm)
480
スタッキング可否
可
連結可否
不可
取扱説明書:
(3.3MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※積載荷重(積載荷重は均等荷重で表示しています)を超えた積載は事故につながるので絶対にしないでください。また、部分的に偏った積載も転倒や荷崩れの原因となるので絶対にしないでください。
※必ず台車の中央部分に積載して下さい。
※人の手による運搬用のみで使用して下さい。
※動力での牽引はしないで下さい。
※荷台に乗っての移動も絶対にしないで下さい。
※傾斜が急な路面や凹凸な路面での使用は絶対にしないでください。また傾斜のある場所での保管も大変危険なので絶対にしないで下さい。
※1日30個までの出荷となります。
商品説明動画
【折りたたみコンテナ用台車 樹脂製 ナイロン車輪 平行積み可能 】折りたたみコンテナ 持ち手穴付用の平台車として! .
この動画は、
3人
が参考にしています。
参考になった