ワイヤーストリッパー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62726074 品番ENT-003
販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ワイヤーストリッパー本体は超高硬度の炭素鋼&亜鉛合金で作られている為非常に丈夫です。
グリップ部は耐摩耗性が高く、また滑り止め加工が施されている為ストレスなく使用が可能です。
自動調節機能付きで10〜24AWGまでの電線に使用できます。

適合電線(mm2)0.2〜6
注意
※使用用途以外でのご使用はおやめください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤーストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする