RIZDE
RIZDEの エンジンルーム内部品
RIZDEの エンジンルーム内シール/パッキン/Oリング
RIZDEの 自動車用パッキン
ドレンパッキン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10枚)
外径(mm)
15.4
内径(mm)
12
注文コード
62726108
品番
ENTG-003
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
外径・内径・内容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
用途
オイル交換時に。
主な適合純正品番
7.60301211007119E+19
材質
銅
形状
ワッシャー
厚さ(mm)
1.5
メーカー
ベンツ/BMW
外径(mm)
15.4
内径(mm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※使用用途以外でのご使用はおやめください。