RIZDE
RIZDEの エンジンルーム内部品
RIZDEの エンジンルーム内シール/パッキン/Oリング
RIZDEの 自動車用パッキン
ドレンパッキン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1袋(10枚)
注文コード
62726117
品番
ENTG-004
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
用途
オイル交換時に。
主な適合純正品番
N138492・2091046
材質
銅
形状
ワッシャー
厚さ(mm)
1.5
メーカー
VW/AUDI
外径(mm)
20
内径(mm)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
他社参考品番
DPW01
注意
※使用用途以外でのご使用はおやめください。